タイヤバルブ パッキンのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
114件の「タイヤバルブ パッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホイールバルブ パッキン ゴム」、「金属エアバルブ」、「タイヤバルブ」などの商品も取り扱っております。
グロメット TIPTOPランキング1位
クランプインバルブ用の汎用パッキン。現状のパッキンと同じ形状かご確認の上、装着後エアー漏れしていないことをご確認ください
仕様PC
1袋(10枚)
418税込460
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)


町野式保護タイヤ 未検用(黒色) 報商製作所ランキング3位
町野式カップリング女(メス)側の外側パッキンとなります。落下時等の衝撃を吸収する役割になります。小口径(20A・25A)には着いておりません。
主材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用パッキン付 ポリキャップタイプ モノタロウランキング5位
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。 エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用全長(mm)42適合リム穴(mm)Φ11.5使用温度範囲(℃)-54~140材質ゴムタイプ耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)最大使用圧力(kPa)約450
1袋(4個)ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

町野式メス用のゴム製Uパッキンです。日本工業規格(JIS)に準拠した製品です。
材質ゴム製
1本
92税込101
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


町野式金具接続中のホースで、通水中に何かの突起物等に当たる等で、不意に外れ、大きな事故につながることがあります。 それらを防ぐ保護タイヤであり、どの町野式金具にも基本的には互換性があります。
材質ゴム製
1個
499税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

エスコ品番EA948GHセット内容(外径×内径)。6.35×3.2(適応板厚:1.6mm)×50個。7.9×4.7(適応板厚:1.6mm)×50個。9.5×6.35(適応板厚:1.6mm)×35個。11.1×7.6(適応板厚:1.6mm)×25個。12.7×9.5(適応板厚:1.6mm)×20個。15.9×12.7(適応板厚:1.6mm)×10個。16.7×9.9(適応板厚:3.2mm)×10個。22.2×15.9(適応板厚:1.6mm)×5個。25.4×17.5(適応板厚:1.6mm)×5個材質ゴム種類グロメット内径(Φmm)3.2/4.7/6.35/7.6/9.5/12.7/9.9/15.9/17.5適合板厚(mm)1.6/3.2
1個
6,830税込7,513
当日出荷


1個
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用材質ゴム適合リム穴(mm)Φ11.5タイプ一般コア(No.9100)最大使用圧力(kPa)約450使用温度範囲(℃)-20~100部品番号No.9100(コア)幅(Φmm)19/15
1袋(4個)ほか
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個ほか
558税込614
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ゴム製チャージングホース・クイックチャージングバルブ・ボールバルブ・クイックアダプタ・異径アダプタの交換用パッキン。
1袋(10個)
1,598税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

全長30mmのショート仕様としてエアーを入れやすくしたストレートエアバルブ。材質もアルミニウムで軽量な仕上がりです。 アルミキャップ付属。
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度55°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21税込23
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)